• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia, per T-Rex fissa, Per modello: 64

Codice art.: 361217 64
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
Altezza ganasce h 55 mm
Altezza h1 52 mm
Altezza h2 35 mm
Altezza h3 14 mm
Lunghezza ganasce l 62,5 mm
Livello s 4 mm
Per modello 64
Per codice a colori T-Rex
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Codice del produttore 6921884034031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura rigida contro le vibrazioni dei pezzi serrati ad angolo. Superfici di serraggio supplementari, rettificate su entrambi i lati.

Uso:

Per pezzi rettangolari (pezzo segato) // ≤ 0,5 mm

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.