{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
Altezza ganasce h | 26 mm | |
Altezza h1 | 14 mm | |
Livello s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Apertura S3 | 9 – 67 mm | |
Apertura S4 | 48 – 114 mm | |
Apertura S5 | 100 – 183 mm | |
Per modello | 125 | |
Per codice a colori | T-Rex | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361210 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401432 | |
Codice del produttore | 6921884006041 | |
Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |