NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas T-Rex, Tipas: 125

Prekės Nr.: 361202 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija T-Rex
Tipas 125
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 40 kN
Sukimo momentas 30 Nm
Svoris 18 kg
Bendras ilgis L 256 mm
Korpuso plotis B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Išilginis griovelis I H8 30 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
Tvirtinimo kiaurymė u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas T-Rex
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Gamintojo numeris 6921888000155
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos. Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm

Požymis:

Tvirtas, kompaktiškas korpusas (GGG 60) ir tuo pačiu platus užspaudimo diapazonas. Įazotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).

Funkcija:

Užveržimas reguliuojamu dinamometriniu raktu (maksimali užveržimo jėga 30 Nm) su minimaliu aukščiu(naudojant /atramines galvutes). Su specialiu aukšto slėgio sukliu ir mechaniniu jėgos stiprintuvu.

Paskirtis:

Patikimas ir greitas neapdirbtų ruošinių, malkų ir kitos medienos užspaudimas, įspaudžiant keičiamas grūdintas atramines galvutes į detalę. Tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas iki maždaug 1000N/mm2 (išimtis: grūdinti plienai).

Tinka:

Bazinėms lūpoms Nr. 361206; 361208.
Dantytos lūpos, Nr. 361207; 361209.

Tiekiama:

4 tvirtinimo varžtai, 6-briaunis atsuktuvas 3/8 colio. Papildomi 3 raktai (SW 5 / 8 / 10).

Priedai pasirinktinai:

  • Stovą žr. Nr. 361230 dyd. 125.
  • Atramines galvutes rasite Nr. 361238 - 361250; 361260
  • Pakopines lūpas rasite Nr. 361210, 361215.
  • Atraminė lūpa, fiksuota žr. Nr. 361206 dyd. 125.
  • Atraminė lūpa, švytuoklinė, žr. Nr. 361207 dyd. 125.
  • Atraminė lūpa universalių griebtuvų rinkiniui, žr. Nr. 361208 dyd. 125.
  • Atraminės lūpos ir universalaus griebtuvo rinkinys, švytuokliniai, žr. Nr. 361209 dyd. 125.
  • Universalių griebtuvų rinkinys, žr. Nr. 361345 dyd. 125.
  • Lūpos patempimui žemyn, žr. Nr. 361228, 361229 dyd. 125.
  • Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60
  • Pakopinės lūpos, Nr. 361217, 361218.
  • Pakopų juosta, žr. Nr. 361223 dyd. 125.
  • Fiksatoriai Nr. 360025, 25M10 arba 25M10/138.
  • Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.