• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCNT115-027-15.87-1/2UNF Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203903
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203903
EAN / GTIN 7291075379952
Codice del produttore 3203903
Numero-L L24040 196

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.453″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 11.0 ,Overall Length (OAL) 2.135″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.453″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.728″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.469″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.453″
  • Decimale Equivalente: 0.453″
  • Diametro flangia (DF): 0.787″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 11.0
  • Overall Length (OAL): 2.135″
  • Point Length (PL): 0.069″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PRE-THREAD" Visualizza tutto