DCNT115-027-15.87-1/2UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous dans la bande de roulement.

Réf.: 3203903
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3203903
EAN / GTIN 7291075379952
Réf. fabricant 3203903
Article hors catalogue L24040 196

Description

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.453″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.135″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.453″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.728″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.469″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.453″
  • Nenndurchmesser: 0.453″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • Gesamtlänge (OAL): 2.135″
  • Point Length (PL): 0.069″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″