DCNT115-027-15.87-1/2UNF Borekrop med udskiftelige hoveder, affasningsskær, indvendig kølervæske og et fladt skaft. Bruges til huller før dæk.

Art.-nr.: 3203903
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PRE-THREAD
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3203903
EAN/GTIN 7291075379952
Producentnummer 3203903
L-nummer L24040 196

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,453″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 11,0 ,samlet længde (OAL) 2,135″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,453″
  • Skærediameter 2 (DC_2): 0,728″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,469″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,453″
  • Decimalækvivalent: 0,453″
  • Flangediameter (DF): 0,787″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11,0
  • Samlet længde (OAL): 2,135″
  • Punktlængde (PL): 0,069″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Længde på trindiameter (SDL): 1,06″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PRE-THREAD" Se alle