DCT 210-048-25B-M24 Punte indexabili con inserti per smusso, per fori di pre-maschiatura

Codice art.: 3201009
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3201009
EAN / GTIN 7291075166996
Codice del produttore 3201009
Numero-L L24040 714

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Overall Length (OAL) 128.82 mm, Usable Length (LU) 60.3 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25.5 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 210
  • Overall Length (OAL) 128.82 mm
  • Point Length (PL) 3.82 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 72.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 60.3 mm