DCNT108-027-15.87-1/2UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203902
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203902
EAN / GTIN 7291075379945
Codice del produttore 3203902
Numero-L L24040 948

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.425″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 10.0 ,Overall Length (OAL) 2.101″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.425″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.689″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.429″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.413″
  • Decimale Equivalente: 0.425″
  • Diametro flangia (DF): 0.787″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Overall Length (OAL): 2.101″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″