DCNT115-027-15.87-1/2UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3203903
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PRE-THREAD
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203903
EAN/GTIN 7291075379952
Številka proizvajalca 3203903
L-število L24040 196

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premera stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,453″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 2,135″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,453″
  • Premer reza 2 (DC_2): 0,728″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,469″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,453″
  • Decimalni ekvivalent: 0,453″
  • Premer prirobnice (DF): 0,787″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 11,0
  • Skupna dolžina (OAL): 2,135″
  • Dolžina točke (PL): 0,069″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Dolžina premera koraka (SDL): 1,06″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PRE-THREAD" Poglej vse