DCT 120-035-16B-M14 Punte indexabili con inserti per smusso, per fori di pre-maschiatura

Codice art.: 3201006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3201006
EAN / GTIN 7291075166965
Codice del produttore 3201006
Numero-L L24040 711

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 108.18 mm, Usable Length (LU) 45.1 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 120
  • Overall Length (OAL) 108.18 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 45.1 mm