DCNT099-027-12.7-7/16UNF Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per i fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3203901
EAN / GTIN 7291075379938
Codice del produttore 3203901
Numero-L L24040 183

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.39″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 2.066″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.39″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.65″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.39″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.374″
  • Decimale Equivalente: 0.39″
  • Diametro flangia (DF): 0.709″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Overall Length (OAL): 2.066″
  • Point Length (PL): 0.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″