• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DCNT 085-026-12A-M10 Punte indexabili con inserti per smussatura, per fori di pre-filettatura

Codice art.: 3260256
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3260256
EAN / GTIN 7291075377675
Codice del produttore 3260256
Numero-L L24040 902

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 8.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Overall Length (OAL) 95 mm, Usable Length (LU) 33.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 15.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 8.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 085
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 26 mm
  • Lunghezza utile (LU) 33.2 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PRE-THREAD" Visualizza tutto