DCNT123-027-15.87-9/16UNC Corpo fresa con teste intercambiabili, inserti per smussatura, refrigerante interno e un gambo piatto. Utilizzato per fori pre-stampaggio.

Codice art.: 3203904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3203904
EAN / GTIN 7291075379969
Codice del produttore 3203904
Numero-L L24040 192

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.484″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 12.0 ,Overall Length (OAL) 2.17″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.484″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.748″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.488″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.472″
  • Decimale Equivalente: 0.484″
  • Diametro flangia (DF): 0.827″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12.0
  • Overall Length (OAL): 2.17″
  • Point Length (PL): 0.074″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″