Portautensili Vario Plus Eco esecuzione di testa 90°, destra, Larghezza codolo b: 20mm

Codice art.: 274502 20
copia
Sconto
292,41 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Larghezza codolo b 20 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Vite di montaggio 279815 9
Vite di bloccaggio 279815 24
Listello di fissaggio 279928 7
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274502 20
copia
EAN / GTIN 4067263120483
copia
Codice del produttore 274502 20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario Plus Eco n. art. 274511, 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 317906 – 319136. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto