Vario Plus Eco tartó könyökös 90°, jobbos, Szárszélesség b: 20mm

Cikkszám: 274502 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség b (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Szárszélesség b 20 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Teljes hossz L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Szerelőcsavar 279815 9
Rögzítőcsavar 279815 24
Rögzítő 279928 7
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Gyártó száma 274502 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

Vario Plus Eco lapkatartó 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541 sz.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 317906 – 319136 sz. befogókkal lehetséges. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. tömlő összekötővel (G1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése