• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vario Plus Eco-klemholder Forkrøppet 90°, højre, Skaftbredde b: 20mm

Art.-nr.: 274502 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Skaftbredde b 20 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Samlet længde L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montageskrue 279815 9
Klemmeskrue 279815 24
Klemmeliste 279928 7
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274502 20
EAN/GTIN 4067263120483
Producentnummer 274502 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario Plus Eco-skærholder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 317906 – 319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle