Suporte de aperto Vario Plus Eco curvo 90°, direita, Largura da haste b: 20

N.º do artigo: 274502 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste b Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vario Plus Eco
Largura da haste b 20 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Comprimento total L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Parafuso de montagem 279815 9
Parafuso de aperto 279815 24
Bloco de terminais 279928 7
Tipo de produto Suporte de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 274502 20
EAN/GTIN 4067263120483
Número do fabricante 274502 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Estabilidade otimizada do sistema através de múltiplas fixações por parafuso e bloqueio de formato.

Indicado para:

Suportes de lâminas Vario Plus Eco n.º 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Material fornecido:

Inclui parafusos de montagem.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamentos GARANT Master Eco n.º 317906 − 319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Vario Plus Eco" Ver todos