Porte-outils Vario plus Eco coudé à 90° 20 mm

Réf.: 274502 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vario Plus Eco
Largeur queue b 20 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Longueur totale L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Vis de montage 279815 9
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483

Description

Exécution:

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes Vario plus Eco 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master eco 317906 − 319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript