{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Vario Plus Eco | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | kvadratinis laikiklis; daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi | |
| Atskyrimo taško kodavimas | VKT25250100; VKT20200100 | |
| Tvirtinimo forma | Standard; Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 2020 mm; 3006 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas); kaištis | |
| Laikiklio dydis | 3006 | |
| Koto forma | keturbriaunė | |
| Koto aukštis | 20 mm | |
| Koto plotis | 20 mm | |
| Korpuso ilgis | 54 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Nuolydžio kampas | 10,5 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Laikiklio forma | su nuolydžiu (A) | |
| Darbinės padėties laikiklis | normal. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis | 16 mm | |
| Bendras ilgis | 85 mm | |
| Veikimo ilgis | 15 mm | |
| Svoris | 390 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 274502 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263120483 | |
| Gamintojo numeris | 274502 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |