• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Cartuccia Vario Plus Eco esecuzione diritta, sinistra, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 274511 2
copia
Sconto
193,56 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
Misura inserto 2 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Vite di serraggio 279815 9
Lunghezza complessiva Lcompl. 56,3 mm
Sporgenza totale L1 21 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274511 2
copia
EAN / GTIN 4067263120414
copia
Codice del produttore 274511 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Portautensili Vario Plus Eco n. art. 274501; 274502; 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola tmax. = 21 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 17 mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola tmax. = 28 mm è limitata ai pezzi con ⌀ fino a 150 mm. Per i pezzi con ⌀ > 150 mm si applica un valore tmax. = 24 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto