Uchwyty zaciskowe Vario Plus Eco odsadzone o 90°, prawo, szerokość chwytu b: 20mm

Nr art.: 274502 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość chwytu b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia VKT20200100
Kształt uchwytu Standard
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Vario plus Eco
Oznaczenie producenta Vario Plus Eco Klemmhalter
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu h 20 mm
Szerokość chwytu b 20 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 16 mm
Długość użytkowa L1 85 mm
Długość funkcjonalna 15 mm
Masa 390 g
Nośnik danych Bez nośnika danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Numer producenta 274502 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana stabilność systemu dzięki wielokrotnemu mocowaniu śrubowemu i połączeniu kształtowemu.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających Vario Plus Eco nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

W dostawie:

Wraz ze śrubami montażowymi.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 317906 − 319136. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.