Cartuccia Y Vario Plus Eco, destra, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 274540 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cartuccia
Tipo di impiego a destra
Lubrorefrigerante sì
Larghezza gola w 3 mm
Lunghezza L 90,8 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Materiale da taglio HC
Chiave di sistema si
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Serie Vario Plus Eco
Denominazione originale prodotto Vario Plus Eco Y-Schneidenträger
Profondità di taglio max. tmax 45 mm
Diametro di penetrazione max. D2 90 mm
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Sporgenza totale incl. posizione libera L1 81,8 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274540 3
EAN / GTIN 4067263112440
Codice del produttore 274540 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.

Per:

Supporto Vario Plus Eco n. art. 274530; 274500; 274503.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).
La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.