{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Vario plus Eco | |
| Širina drške b | 20 mm | |
| Primjena | derecha | |
| Unutarnje hlađenje | sí | |
| Ukupna duljina L | 85 mm | |
| L1 | 54 mm | |
| L2 | 16 mm | |
| Montažni vijak | 279815 9 | |
| Stezni vijak | 279815 24 | |
| Stezna letvica | 279928 7 | |
| Vrsta proizvoda | Stezni držač |
| Broj artikla | 274502 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263120483 | |
| Broj proizvođača | 274502 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |