Suport de prindere Vario Plus Eco cotit la 90°, pe dreapta, Lăţimea cozii b: 20mm

Cod articol.: 274502 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea cozii b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Răcire interioară da
Tip prindere Prindere pătrată
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare VKT20200100
Formular de înregistrare Standard
Lubrifiant de răcire da
Serie Vario plus Eco
Denumirea producătorului Vario Plus Eco Klemmhalter
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 20 mm
Lăţimea cozii b 20 mm
Unghi de așchiere spate 0 grade
Unghi greblă lateral 0 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 16 mm
Lungime utilă L1 85 mm
Lungime funcţională 15 mm
Greutate 390 g
Suportul informatic Fără suport de date

Identificare și clasificare

Cod articol 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Număr producător 274502 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario Plus Eco codurile 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 − 319136. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.