• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cartuccia Vario Plus Eco, convessa per scanalatura frontale, sinistra, ⌀ del campo, intaglio D1 / D2: 26/41mm

Codice art.: 274521 26/41
Sconto
205,41 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ del campo, intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 26 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 41 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 22 mm
Inserto adatto n. art. 273656 − 273749
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274521 26/41
EAN / GTIN 4067263962175
Codice del produttore 274521 26/41
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all’accoppiamento geometrico.

Per:

Portautensili n. art. 274500274503, 274530, 274531.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto