• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cartuccia Y Vario Plus Eco, sinistra, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 274541 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Vario Plus Eco
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 45 mm
Lunghezza complessiva L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
Inserto adatto 273656 – 273749
Vite di serraggio 279815 9
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274541 3
EAN / GTIN 4067263112457
Codice del produttore 274541 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura di alberi con diametro massimo di 90 mm.

Per:

Supporto Vario Plus Eco n. art. 274531; 274501; 274502.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario Plus Eco" Visualizza tutto