• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Peltor™ ProTac™ III

Codice art.: 097786
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile
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
Serie Peltor™ ProTac™ III
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081556 LR6
Norma EN 352-4
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB(A)
Durata batterie 100 h
Peso 355 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097786
copia
EAN / GTIN 4054596123229
copia
Codice del produttore 7100088424
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie con tecnologia isolante dipendente dal livello del rumore. I rumori improvvisi o di alta intensità vengono subito attutiti. Il volume dell’ambiente può essere regolato su cinque livelli, al fine di evitare l’isolamento acustico e di consentire le conversazioni. Con presa da 3,5 mm per l’ingresso audio esterno, che permette quindi di collegare anche uno smartphone. In questo modo i segnali telefonici o le chiamate arrivano direttamente all’orecchio. In caso di necessità è possibile collegare persino un apparecchio radio. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Protezione per l’udito e cuffie combinate.

Norma:

EN 352-4

Fornitura:

Incluse 2 batterie AA n. art. 081556 Dim. LR6 per una durata di funzionamento fino a ca. 100 ore.

Nota:

Set per igiene al n. art. 097767 Dim. HY220