• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Høreværn, niveauafhængige Peltor™ ProTac™ III

Art.-nr.: 097786
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
Driftstid 100 h
International konstruktionsstørrelse AA (LR6)
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Peltor™ ProTac™ III
Energiforsyning batteridrevet
Variant hovedbøjler
Lydstyrkeregulering ja
Farve grå; sort
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-4
Egenskaber trådløs funktion; stemmefunktion
Støjdæmpning aktiv; passiv
Vægt 355 g
Genanvendelse flergangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097786
EAN/GTIN 4054596123229
Producentnummer 7100088424
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn med niveauafhængig isoleringsteknologi. Impulsstøj og kraftig støj dæmpes straks. Omgivelsernes lydstyrke kan indstilles i fem trin for at forhindre akustisk isolation og muliggøre samtaler. Med 3,5 mm stik til ekstern audioindgang. Dermed kan der tilsluttes en smartphone. Telefonsignaler og opkald føres således direkte til øret. Ved behov kan der også tilsluttes et radioapparat. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
En kombination af høreværn og hovedtelefoner.

Norm:

EN 352-4

Leveringsomfang:

Inklusive 2 AA-batterier nr. 081556 str. LR6 for op til ca. 100 timers drift.

Bemærk:

Hygiejnesæt under nr. 097767 str. HY220