• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kapselgehörschutz, pegelabhängig Peltor™ ProTac™ III

Artikel-Nr.: 097786
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 100 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Peltor™ ProTac™ III
Variante Kopfbügel
Lautstärkenregelung ja
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe grau; schwarz
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB
Norm EN 352-4
Eigenschaften Funkfunktion; Sprachfunktion
Geräuschdämpfung Aktiv; Passiv
Gewicht 355 g
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097786
EAN / GTIN 4054596123229
Herstellernummer 7100088424
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Gehörschützer mit pegelabhängiger Dämmtechnologie. Impulslärm oder laute Geräusche werden sofort gedämpft. Die Lautstärke der Umgebung ist in fünf Stufen einstellbar um eine akustische Isolation zu vermeiden und Gespräche zu ermöglichen. Mit 3,5 mm Buchse für den externen Audioeingang. Dadurch wird auch ein Anschluss eines Smartphones ermöglicht. Telefonsignale oder Anrufe werden so direkt an das Ohr geleitet. Bei Bedarf kann auch ein Funkgerät angeschlossen werden. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.

Norm:

EN 352-4

Lieferumfang:

Inklusive 2 AA-Batterien Nr. 081556 Gr. LR6 für bis zu ca. 100 Stunden Betrieb.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY220