• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mušlové chrániče sluchu, závislé na hladině hluku Peltor™ ProTac™ III

Artiklové číslo: 097786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 100 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Peltor™ ProTac™ III
Varianta Náhlavní třmeny
Regulace hlasitosti ano
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB
Norma EN 352-4
Vlastnosti Bezdrátová funkce; Hlasová funkce
Útlum hluku Aktivní; Pasivní
Hmotnost 355 g
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097786
EAN / GTIN 4054596123229
Číslo výrobce 7100088424
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Ochrana sluchu s izolační technologií závislou na hladině hluku. Impulzní hluk nebo hlasité zvuky jsou okamžitě tlumeny. Hlasitost okolí lze upravit v pěti stupních, aby se zabránilo akustické izolaci a byla možná konverzace. S konektorem 3,5 mm pro externí audio vstup. Tímto způsobem se také připojuje smartphone. Telefonní signály nebo hovory jsou vedeny přímo do ucha. V případě potřeby lze připojit také rádiové zařízení. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.

Norma:

EN 352-4

Rozsah dodávky:

Včetně 2 AA baterií č. 081556 vel. LR6 pro až cca 100 hodin provozu.

Poznámka:

Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY220