• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.
    • Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ ProTac™ III

Št. art.: 097786
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Čas delovanja 100 h
Mednarodna velikost izvedbe AA (LR6)
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija Peltor™ ProTac™ III
Napajanje baterijsko napajanje
Barva sive; črna
Izvedba naglavni loki
Nastavitev glasnosti Da
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB
Standard EN 352-4
Lastnosti funkcija oddajanja; govorna funkcija
Dušenje hrupa aktivno; pasivno
Masa 355 g
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097786
EAN/GTIN 4054596123229
Številka proizvajalca 7100088424
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščita sluha z nivojsko neodvisno tehnologijo dušenja. Takojšnje dušenje impulznega in glasnega hrupa. Glasnost okolice je nastavljiva v petih stopnjah, da ne pride do zvočne izolacije in se omogoči govorna komunikacija. S 3,5 mm vtičnico za zunanji radio. Omogoča tudi priključitev pametnega telefona. Telefonski signali in pogovori se tako vodijo neposredno v uho. Po potrebi se lahko priključi tudi radijska naprava. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinacija zaščite sluha in slušalk.

Standard:

EN 352-4

Obseg dobave:

Vklj. z 2 AA-baterijama art. 081556 vel. LR6 za čas delovanja do 100 ur.

Opomba:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY220

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov