{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 100 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | Peltor™ ProTac™ III | |
| Variantă | Bandă pentru cap | |
| Reglarea volumului | da | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Căşti de protecţie auditivă | |
| Valoarea SNR (capacitate de izolare) | 32 dB | |
| Standard | EN 352-4 | |
| Caracteristici | Funcție radio; Funcție vocală | |
| Atenuarea zgomotului | Activ; Pasiv | |
| Greutate | 355 g | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă |
| Cod articol | 097786 | |
| EAN / GTIN | 4054596123229 | |
| Număr producător | 7100088424 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |