{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Duración de funcionamiento | 100 h | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | Peltor™ ProTac™ III | |
| Variante | Diademas | |
| Control de volumen | sí | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Color | gris; negro | |
| Tipo de producto | Protector auditivo de cápsula | |
| Valor SNR (coeficiente de aislamiento) | 32 dB | |
| Norma | EN 352-4 | |
| Características | Función de radio; Función de voz | |
| Atenuación del ruido | Activo/a; Pasivo/a | |
| Peso | 355 g | |
| Reutilización | Reutilizable |
| Número de artículo | 097786 | |
| EAN / GTIN | 4054596123229 | |
| Número del fabricante | 7100088424 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |