{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Darbo trukmė | 100 h | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Serija | Peltor™ ProTac™ III | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Variantai | galvos lankelis | |
| Garsumo valdymas | taip | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | apsauginės ausinės | |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 32 dB | |
| Standartas | EN 352-4 | |
| Savybės | radijo funkcija; balso funkcija | |
| Triukšmo mažinimas | aktyv.; pasyv. | |
| Svoris | 355 g | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. |
| Produkto numeris | 097786 | |
| EAN / GTIN | 4054596123229 | |
| Gamintojo numeris | 7100088424 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |