• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casque antibruit, en fonction du niveau sonore Peltor™ ProTac™ III

Réf.: 097786
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Durée de fonctionnement 100 h
Format international AA (LR6)
Teinte, gris Gris anthracite
Série Peltor™ ProTac™ III
Variante serre-têtes
Réglage du volume oui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur gris; noir
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-4
Caractéristiques fonction radio; fonction vocale
Atténuation du bruit etat actif; etat passif
Poids 355 g
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097786
EAN / GTIN 4054596123229
Réf. fabricant 7100088424
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Protection auditive à technologie d’affaiblissement acoustique en fonction du niveau sonore. Les bruits impulsionnels ou de forte intensité sont immédiatement atténués. Le volume des bruits ambiants est réglable sur cinq niveaux afin d’éviter l’isolation acoustique et de permettre les conversations. Avec prise 3,5 mm pour l’entrée audio externe. Ceci permet également de brancher un smartphone. Les signaux téléphoniques ou les appels sont ainsi directement transmis à l’oreille. Au besoin, il est également possible de brancher un émetteur-récepteur radio. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Protection auditive et casque combinés.

Norme:

EN 352-4

Livraison:

Avec 2piles AA 081556 réf. LR6 pour une autonomie atteignant jusqu'à env. 100heures, pour ambiance très bruyantes.

Remarque(s):

Kits d'hygiène, voir 097767 réf. HY220