• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Štitnici za uši, prilagođeni razini buke Peltor™ ProTac™ III

Artikl br.: 097786

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ ProTac™ III
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081556 LR6
Standard EN 352-4
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 32 dB(A)
Trajanje rada 100 h
Težina 355 g
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097786
EAN / GTIN 4054596123229
Broj proizvođača 7100088424
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši s tehnikom prigušivanja ovisno o razini buke. Impulsi buke ili glasni zvukovi odmah se prigušuju. Glasnoća okoline podesiva je u pet stupnjeva kako bi se izbjegla akustična izolacija i omogućili razgovori. S utičnicom od 3,5 mm za vanjski audio ulaz. Omogućuje priključivanje pametnog telefona. Telefonski signali ili pozivi prosljeđuju se izravno u uho. Ako je potrebno, moguće je priključiti i radio uređaj. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinira zaštitu za sluh i slušalice.

Standard:

EN 352-4

Opseg isporuke:

Uključene 2 AA baterije br. 081556 vel. LR6 za do 100 sati rada.

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY220