• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pistola ad aria compressa, Modello: ALU

Codice art.: 080120 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ALL.
Materiale Alluminio
Pressione massima di esercizio 10 bar
Valore portata a 6 bar 250 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080120 ALU
copia
EAN / GTIN 4047322129213
copia
Produttore Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio.
Pistola ad aria compressa ad alte prestazioni regolabile con grande precisione; potenza 3 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.
Con ugello standard da 1,5 mm.

Fornitura:

Inclusi innesti e boccole da 9 mm.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.