• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Pneumatski pištolj, tip: ALU

Artikl br.: 080120 ALU

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ALU
Materijal Aluminij
maksimalan radni tlak 10 bar
Vrijednost protoka kod 6 bara 250 l/min
Vrsta proizvoda Pištolj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Proizvođač/odgovorna osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenjiv, do 10 bara radnog tlaka.
Visokoučinkoviti pneumatski pištolj s kojim se može fino upravljati; 3-struki protok puhanja u odnosu na uobičajene pneumatske pištolje.
S 1,5 mm standardnom mlaznicom.

Opseg isporuke:

Uključujući nazuvicu i mlaznicu crijeva 9 mm.

Napomena:

Odgovarajući držači pneumatskih pištolja možete pronaći pod br. 080263 H1 i 955750.