Hay una alternativa para este artículo

Pistola neumática, Tipo: ALU

Número de artículo: 080120 ALU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 10 bar
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro boquilla 1,5 mm
Material tobera metal
Material carcasa aluminio
Aptitud para aire comprimido
Valor de flujo máx., aire comprimido 250 l/min
Presión 6 bar
Diámetro nominal mín. 9 mm
Material conexión metal
Contenido pieza única
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Tubo flexible incluido no
Tipo de conexión boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Adaptación universal, hasta 10 bar de presión de servicio.
Pistola de soplado de alto rendimiento de dosificación precisa; rendimiento de soplado triple en comparación con las pistolas de soplado convencionales.
Con boquilla estándar de 1,5 mm.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla portatubos y boquilla de manguera de 9 mm.

Nota:

Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.° 080263 H1 y 955750.