• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Blæsepistol, Type: ALU

Art.-nr.: 080120 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 10 bar
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, dyse 1,5 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus aluminium
Egnet til trykluft
Flowværdi maks., trykluft 250 l/min
Tryk 6 bar
Nominel bredde min. 9 mm
Materiale, tilslutning metal
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 10 bar
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080120 ALU
EAN/GTIN 4047322129213
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Universal, op til 10 bar driftstryk.
High performance-blæsepistol følsom dosering; 3-dobbeltblæseydelse sammenlignet med almindelige blæsepistoler.
Med 1,5 mm standarddyse.

Leveringsomfang:

Inklusive stiknippel og slangetylle 9 mm.

Bemærk:

Du kan finde en passende blæsepistolholder under nr. 080263 H1 og 955750.