• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Supporti magnetici nero, Modello: H1

Codice art.: 080263 H1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.298 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

65 mm
Materiale plastica
Peso 250 g
Tipo di prodotto Supporti magnetici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Codice del produttore 080263 H1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporti magnetici con elevata forza di tenuta per una postazione di lavoro sicura senza pericoli di inciampo.
  • La superficie di contatto gommata è resistente agli oli e impedisce eventuali graffi.
  • Due zone utilizzabili separatamente (ad es. pistola ad aria compressa e tubo flessibile).

Per:

n. art. 080125 Dim. 100.