• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Soufflette, Type: ALU

Réf.: 080120 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 10 bar
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre buse 1,5 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier aluminium
Pour air comprimé
Débit max., air comprimé 250 l/min
Pression 6 bar
Dim. nominales min. 9 mm
Matériau raccord métal
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Pression de service max. 10 bar
Tuyau inclus non
Type de raccordement Raccords enfichables

Identification et classification

Référence article 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Adaptation universelle; pression de service max. 10 bars.
Soufflette hautes performances finement dosable; puissance triplée par rapport aux soufflettes traditionnelles.
Avec embout standard de 1,5 mm.

Livraison:

Avec raccord et embout de 9 mm.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.