• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyfukovací pistole, Typ: ALU

Artiklové číslo: 080120 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 10 bar
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr trysky 1,5 mm
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra hliník
Vhodné pro stlačený vzduch
Hodnota průtoku max., stlačený vzduch 250 l/min
Tlak 6 bar
Jmenovitá světlost min. 9 mm
Materiál připojení kov
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 10 bar
Včetně hadice ne
Typ přípojky Zásuvné bradavky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Univerzální použití, provozní tlak do 10 barů.
Vysoce výkonná vzduchová pistole s možností přesného nastavení, 3 stupně výkonu foukání ve srovnání s běžnými vzduchovými pistolemi.
Se standardní tryskou 1,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně zástčné vsuvky a hadicové spojky 9 mm.

Poznámka:

Vhodné držáky na vzduchové pistole najdete pod č. 080263 H1 a 955750.