• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Blaspistole, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 080120 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Arbeitsdruck max. 10 bar
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Düse 1,5 mm
Material Düse Metall
Material Gehäuse Aluminium
geeignet für Druckluft
Durchflusswert max., Druckluft 250 l/min
Druck 6 bar
Nennweite min. 9 mm
Material Anschluss Metall
Inhalt Einzelteil
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 10 bar
Schlauch inklusive nein
Art Anschluss Stecknippel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.
Hochleistungs-Blaspistole fein dosierbar; 3-fache Ausblasleistung gegenüber herkömmlichen Blaspistolen.
Mit 1,5 mm Standarddüse.

Lieferumfang:

Inklusive Stecknippel und Schlauchtülle 9 mm.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.