• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pūtimo pistoletas, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 080120 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko skersmuo 1,5 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga aliuminis
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 250 l/min
Slėgis 6 bar
Nominali vertė min. 9 mm
Medžiagos jungtis metalas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080120 ALU
EAN / GTIN 4047322129213
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Universalus, iki 10 bar darbinis slėgis.
Našus pūtimo pistoletas tiksliai dozuojantis; 3 kartus didesnė pūtimo galia nei įprastinių pūtimo pistoletų.
Su 1,5 mm standartiniu antgaliu.

Tiekiama:

Įskaitant įstatomą antgalį ir žarnos antgalį 9 mm.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoletus žr. Nr. 080263 H1 ir 955750.