Pistola ad aria compressa, Modello: STAR

Codice art.: 080120 STAR
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
239 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo BSP
Pressione di lavoro max. 10 bar
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Per aria compressa
Valore della portata max., aria compressa 680 l/min
Pressione 6 bar
Diametro nominale min. 9 mm
Materiale attacco metallo
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 10 bar
Tubo flessibile incluso no
Tipo di collegamento Nippli a innesto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Codice del produttore 120547
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Universale, fino a 10 bar pressione di esercizio.
Pistola ad aria compressa ad alte prestazioni regolabile con grande precisione; potenza 3 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.

Fornitura:

Inclusi innesti e boccole da 9 mm.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080263 H1 e 955750.