PURIFIAIR légtisztító, Típushoz: 620

Cikkszám: 981081 620
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 2-3 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PURIFIAIR
Magasság 669 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 400 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 220 V - 240 V
Névleges frekvencia 50 / 60 Hz
Alvás mód névleges teljesítmény 5,5 W
Turbo mód névleges teljesítmény 40 W
Működési zajkibocsátás 31 dB - 49 dB
A részecskéktől megtisztított levegő mennyisége 620 m3/h
Súly 14 kg
Termék fajtája Légtisztító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 981081 620
Másolás
EAN / GTIN 4250101189500
Másolás
Gyártó száma 32805-903
Másolás
Gyártó asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Leírás

Kivitel:

PURIFIAIR légtisztító belső terekben a vírus- és károsanyag terhelés csökkentéséhez, többkomponenses szűrőrendszerrel és integrált EPA/HEPA és aktívszenes szűrőkkel.
A légtisztító eltávolítja a penészgomba spórákat, polleneket és allergéneket, lebontja a csírákat és baktériumokat és ártalmatlanná teszi őket. Eltávolítja a kellemetlen szagokat és káros gázokat a helyiség levegőjéből, folyamatosan szűri a finom port.
Minden légtisztító 160 és akár 620 m3/h közötti térfogatárammal rendelkezik (5 üzemód fokozat) és kb. 100 m3 helyiség térfogathoz alkalmas (40m2 helyiség alapterületnek felel meg 2,5 m helyiség magasság mellett). Nagyobb helyiségekhez több készüléket alkalmazzon. A légtisztítók optimális számának meghatározásában szívesen segít érétkesítő csapatunk.
Szűréstechnika:
Kétoldali beszívású légtisztító többkomponenses szűrőegységgel, melynek tartalma:
  • Lemosható fémszövet előszűrő durva por leválasztásához a rákövetkező szűrési fokozatok tehermentesítése érdekében.
  • G4 előszűrő a durva szennyeződések leválasztásához, ez a szűrő élettartamának meghosszabbodását eredményezi (részecskeméret > 0,3 µm, többek között pollen, spórák, bolyhok, hajszálak, rovarok stb.) és a rákövetkező szűrési fokozatok védelme érdekében.
  • EPA szűrő, E12 szűrőkategória közepes méretű részecskék leválasztásához (részecskeméret > 0,3 µm, pl. baktériumok, csírák stb.).
  • HEPA szűrő, H14 szűrőkategória EN 1822 szerint a mikro- és nanorészecskék leválasztásához akár 99,995 % hatékonysággal (MPPS, pl. vírusok és csírák).
  • Az aktívszenes szűrő elnyeli a kellemetlen szagokat és a gáz halmazállapotú károsanyagokat.
Egy elektronikus kijelző tájékoztat a szükséges szűrőcseréről.

Tartalom:

Légtisztító távvezérlővel, az első többkomponenses szűrőegység.

Figyelem:

Hosszú távon a légtisztító csak akkor nyújt hatékony eredményt, ha a felhasznált szűrőket rendszeres időközönként cseréli. Ajánlás: 2 – 3 szűrőcsere évente (a használat mértékétől és gyakoriságától, ill. a levegő szennyezettségének súlyosságától függően).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek