Oro valymo įrenginys PURIFIAIR, Tipas: 620

Prekės Nr.: 981081 620
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 40 W
Vardinė įtampa 220 V; 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz; 60 Hz
Serija PURIFIAIR
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Dalelių išgryninto oro kiekis 620 m3/h
Tinka patalpos tūriui iki 40 m2
Ilgis 400 mm
Plotis 400 mm
Aukštis 669 mm
Korpuso medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis oro valytuvas
Svoris 14 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Gamintojo numeris 32805-903
Gamintojas / atsakingas asmuo asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Germany, www.asecos.com

Aprašymas

Modelis:

PURIFIAIR oro valymo įrenginys, skirtas sumažinti virusų ir teršalų kiekį vidaus patalpose su daugiakomponente filtrų sistema ir integruotais EPA / HEPA bei aktyvintos anglies filtrais.
Oro valymo įrenginys pašalina pelėsių sporas, žiedadulkes ir alergenus, skaido mikrobus ir bakterijas ir daro juos nepavojingus žmonėms. Taip iš patalpos visam laikui oro pašalinami nemalonūs kvapai, kenksmingos dujos ir filtruojamos.smulkios dalelės.
Kiekvienas oro valytuvas užtikrina 160 – 620 m tūrio srautą3/h (5 veikimo lygiai) ir maždaug 100 m3 patalpos tūris (atitinka kambario plotą 40 m2 kai patalpos aukštis – 2,5 m). Didesnėse patalpose turėtų būti naudojamas didesnis prietaisų skaičius. Mūsų pardavimų komanda mielai padės Jums nustatyti optimalų oro valymo įrenginių skaičių.
Filtravimo technika:
dvipusis oro valymo įrenginys su daugiakomponenčiu filtru, kurį sudaro:
  • Plaunamas metalinis tinklinis filtras, skirtas rupioms dulkėms atskirti, palengvinantis tolesnes filtravimo stadijas.
  • G4 pirminis filtras rupioms priemaišoms atskirti prailgina filtro tarnavimo laiką (dalelių dydis > 0,3 µm, žiedadulkės, sporos, pūkai, plaukai, vabzdžiai ir kt.) ir apsaugo kitus filtro sluoksnius.
  • EPA filtras, filtro klasė E12 vidutinio dydžio dalelėms atskirti (dalelių dydis> 0,3 µm, įskaitant bakterijas, mikrobus ir kt.).
  • HEPA filtras, filtro klasė H14 pagal EN 1822 mažoms ir nanodalelėms filtruoti, kurių efektyvumas yra iki 99,995 % (MPPS, įskaitant virusus ir mikrobus).
  • Aktyvintos anglies filtras sugeria nemalonius kvapus ir dujinius teršalus.
Skaitmeninis ekranas informuoja apie būtinus filtro pakeitimus.

Tiekiama:

Oro valymo įrenginys su nuotolinio valdymo pultu, pirmasis daugiakomponentis filtro elementas.

Pastaba:

Ilgainiui oro valymo įrenginys užtikrina efektyvų rezultatą tik tuo atveju, jei naudojami filtrai keičiami reguliariai. Rekomendacija: 2 – 3 filtro keitimai per metus (atsižvelgiant į naudojimo mastą ir dažnumą bei oro užterštumo lygį).