• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Purificateur d’air PURIFIAIR, Type: 620

Réf.: 981081 620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PURIFIAIR
Hauteur 669 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 400 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Fréquence nominale 50 / 60 Hz
Puissance nominale mode Veille 5,5 W
Puissance nominale mode Turbo 40 W
Niveau sonore 31 dB - 49 dB
Quantité d’air purifié par particules 620 m3/h
Poids 14 kg
Type de produit Epurateur d’air

Identification et classification

Référence article 981081 620
EAN / GTIN 4250101189500
Réf. fabricant 32805-903
Fabricant/personne responsable asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Description

Exécution:

Purificateur d’air PURIFIAIR pour la réduction de la charge polluante et virale dans les espaces intérieurs avec système de filtration multimatière et filtres EPA/HEPA et à charbon actif intégrés.
Le purificateur d’air élimine les spores de moisissures, le pollen et les allergènes, dégrade les germes et les bactéries et les rend inoffensifs. Il élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs présents dans l’air ambiant et filtre les poussières fines en permanence.
Chaque purificateur d’air fournit un débit de 160 à 620 m3/h (5 niveaux de fonctionnement) et convient pour un volume de pièce d'env. 100 m3 (correspond à une surface de 40 m2 à une hauteur de pièce de 2,5 m). Pour les pièces pus grandes, il convient d’utiliser un plus grand nombre d’appareils. Notre équipe commerciale vous aidera volontiers à déterminer le nombre optimal de purificateurs d’air.
Technique de filtration:
Purificateur d’air à aspiration bilatérale avec unité de filtre multimatière composée des éléments suivants:
  • Pré-filtre en tissu métallique lavable pour la séparation des poussières grossières, afin d’alléger les niveaux de filtration suivants.
  • Le pré-filtre G4 pour la séparation des salissures grossières permet de prolonger la durée de vie des filtres (taille des particules > 0,3 µm, notamment pollen, spores, peluches, cheveux, insectes, etc.) et de protéger les niveaux de filtration suivants.
  • Filtre EPA, classe de filtre E12 pour la séparation de particules de taille moyenne (taille des particules > 0,3 µm, par ex. bactéries, germes, etc.).
  • Filtre HEPA, classe de filtre H14 suivant EN 1822 pour la séparation de microparticules et de nanoparticules avec une efficacité allant jusqu’à 99,995 % (MPPS, notamment les virus et les germes).
  • Le filtre à charbon actif absorbe les odeurs désagréables et les polluants gazeux.
Un affichage électronique indique quand remplacer le filtre.

Livraison:

Purificateur d’air avec télécommande, première unité de filtre multimatière.

Remarque(s):

A long terme, le purificateur d’air ne fournira un résultat efficace que si les filtres utilisés sont remplacés à intervalles réguliers. Recommandation : 2 à 3 changements de filtre par an (selon le volume et la fréquence d’utilisation ainsi que le degré de pollution de l’air).

Téléchargements et documents

Produits adaptés