{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia |
40 W
|
|
| Tensión nominal |
220 V; 240 V
|
|
| Frecuencia de red |
50 Hz; 60 Hz
|
|
| Serie |
PURIFIAIR
|
|
| Denominación del fabricante |
PURIFIAIR Typ 620
|
|
| Cantidad de aire limpio de partículas |
620 m3/h
|
|
| Para volumen de sala hasta |
40 m2
|
|
| Longitud L |
400 mm
|
|
| Anchura |
400 mm
|
|
| Altura |
669 mm
|
|
| Material carcasa |
Plástico
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con alimentación de red
|
|
| Tipo de producto |
Aparato de purificación de aire
|
|
| Peso |
14 kg
|
| Número de artículo | 981081 620 | |
| EAN / GTIN | 4250101189500 | |
| Número del fabricante | 32805-903 | |
| Fabricante/responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |